曜日別特売
TBV60-32.0-Y ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00223292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV60-32.0-Y ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00223292
TBV60-32.0-Y ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00223292

ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00223292品番TBV60-32.0-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質SUJ2yellow全長L(mm)32寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする