曜日別特売
TBV32-42.0-R ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00232295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV32-42.0-R ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00232295
TBV32-42.0-R ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00232295

ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00232295品番TBV32-42.0-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(Φmm)32材質SUJ2全長L(mm)42redねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする