曜日別特売
STB6.5-20 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ 00239033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB6.5-20 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ 00239033
STB6.5-20 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ 00239033

外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径D(Φmm)6.5
全長L(mm)20
20
15
25
35
40
45
50
55
65
70
30
60
75
80
90
85
95
100
110
120
130
140
150
内容量1本注文コード00239033品番STB6.5-20
参考基準価格(税別)¥52販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51
寸法C(mm)2.5公差D(mm)-0.025 -0.061寸法K(mm)5寸法S(mm)4寸法b(mm)9寸法dk(mm)10軸径D(Φmm)6.5全長L(mm)20材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9ねじ部M5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00239146
2024-04-08
用途: 家具直し

家具が壊れて専用部品がなく、代用のものを探していたらこれが丁度良い感じです、あとは耐久性がどのくらいかです。

1が参考にしています
対象商品 : 00239313
2024-04-16
用途: 金型用

他社より低価格で性能も全く問題なしです。
価格面もゆうりです。

対象商品 : 00239182
2023-12-26
用途: スライド門扉の取替タイヤの軸として使用る
入江運輸倉庫株式会社

スライド門扉の取替タイヤの軸として使用しましたけどサイズもよくて良かったのですが、ナットがセットになっていれば助かります。探しました。

対象商品 : 00239383
2020-11-23
用途: 単管パイプで滑車を製作

スリーエッチ / V50滑車用の軸に使用しました。軸径はちょうどよい感じです。滑車の左右には黄銅製のワッシャを入れて遊びをなくしました。

対象商品 : 00239392
2021-02-19
用途: プレス金型に
株式会社大西金具

安かった。用途的には、全く問題なく使えます。よかった。

対象商品 : 00239654
2019-11-04
用途: プレス治具に使用
三和株式会社製造業

胴部が研磨してあり使用しやすい。又ネジの耐加重強度等の表示が参考にあるといい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。貴重なご意見、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 00239058
2018-10-21
用途: キャリーバッグのキャスター交換

キャリーバッグのキャスター交換の車軸に使いました。
取付け後、スムーズに動き満足です。
ナットには、ステイブルナットやナイロンナットがおすすめです。

対象商品 : 00239338
2018-07-16
用途: 歯車の軸
堀越畳店

実際ドライベアリングと摺動するので 精度もいいし問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする