SAW13-T0.2 ストリッパボルト用スペーサ タカノ 00240126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAW13-T0.2 ストリッパボルト用スペーサ タカノ 00240126
SAW13-T0.2 ストリッパボルト用スペーサ タカノ 00240126

ストリッパボルト用スペーサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)18
内径d(Φmm)13
厚さT(mm)0.2
内容量1パック(100枚)注文コード00240126品番SAW13-T0.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
外径D(Φmm)18厚さT(mm)0.2内径d(Φmm)13材質SK5公差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする