SAW13-T1.0 ストリッパボルト用スペーサ タカノ 00240144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAW13-T1.0 ストリッパボルト用スペーサ タカノ 00240144
SAW13-T1.0 ストリッパボルト用スペーサ タカノ 00240144

ストリッパボルト用スペーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)18
内径d(Φmm)13
厚さT(mm)1
内容量1パック(100枚)注文コード00240144品番SAW13-T1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)18厚さT(mm)1内径d(Φmm)13材質SK5公差(mm)±0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする