※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストリッパボルト用スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
24
10
18
24
内径d(Φmm)
16
6.5
13
16
厚さT(mm)
0.5
0.2
0.1
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
00240187
品番
SAW16-T0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外径D(Φmm)
24
厚さT(mm)
0.5
内径d(Φmm)
16
材質
SK5
公差(mm)
±0.03