曜日別特売
TAW8-0.1 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAW8-0.1 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246128
TAW8-0.1 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246128

アジャストワッシャ(リフタピン用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)8
外形寸法D(mm)10
寸法T(mm)0.1
内容量1パック(100枚)注文コード00246128品番TAW8-0.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
外形寸法D(mm)10寸法T(mm)0.1内径d(Φmm)8公差T(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする