曜日別特売
TAW10-0.1 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAW10-0.1 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246164
TAW10-0.1 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246164

アジャストワッシャ(リフタピン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)10
外形寸法D(mm)13
寸法T(mm)0.1
内容量1パック(100枚)注文コード00246164品番TAW10-0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外形寸法D(mm)13寸法T(mm)0.1内径d(Φmm)10公差T(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする