曜日別特売
TAW13-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAW13-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246225
TAW13-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246225

アジャストワッシャ(リフタピン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)13
外形寸法D(mm)16
寸法T(mm)0.5
内容量1パック(100枚)注文コード00246225品番TAW13-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外形寸法D(mm)16寸法T(mm)0.5内径d(Φmm)13公差T(mm)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする