曜日別特売
TAW20-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAW20-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246304
TAW20-0.5 アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ 00246304

アジャストワッシャ(リフタピン用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外形寸法D(mm)23
寸法T(mm)0.5
内容量1パック(100枚)注文コード00246304品番TAW20-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外形寸法D(mm)23寸法T(mm)0.5内径d(Φmm)20公差T(mm)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする