曜日別特売
BR-610 C形首振ブラケットL受 BR-610 シロクマ 00256813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-610 C形首振ブラケットL受 BR-610 シロクマ 00256813
BR-610 C形首振ブラケットL受 BR-610 シロクマ 00256813

C形首振ブラケットL受 BR-610

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
AG
内容量1個注文コード00256813品番BR-610
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)32AG付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256813
2023-02-18
用途: 階段手すりに
株式会社潤工社

階段手すりに使用。バーが斜めなのに、取り付け金具が垂直に付くものをと選択しました。これから取り付けですが、うまく行くと良いなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする