多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。
<簡単操作>ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。
<電源は単3アルカリ乾電池1個>AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。
<小型・軽量>本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。
探触子単体の交換が可能。
<多用途>専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。
<オートパワーオフ機能>、3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
<音速メモリー>一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
<自動動作チェック>液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。