FTG-90B シェルフボード FTG型 ピカコーポレイション 00269124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェルフボード FTG型

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
長さ(cm)90
内容量1台注文コード00269124品番FTG-90B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600

ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。

用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上質量(kg)0.9ブロンズ幅(cm)(棚幅)25.8長さ(cm)90厚さ(cm)2.4最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00269115
2018-11-19
用途: 植木鉢の台として
株式会社フアラホーム

結構しっかりしていて良かった。もう少しサイズの種類があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする