曜日別特売
223H ローラーバケットSX 単品 ヨトリヤマ(世取山) 00284278

ローラーバケットSX 単品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード00284278品番223H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質ポリプロピレン種別バケット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×235×195底面サイズ(mm)210×170RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バケット・内容器共内寸法です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-01
用途: 塗装の時に

リターンです。容器が割れにくいのでいつもこれを利用しています。

2017-08-28
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

いつも利用している塗料店よりも 安いので
注文してみました。
何のかわりもなく 経費削減になり助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする