曜日別特売
HPFM13-70 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00287622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFM13-70 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00287622
HPFM13-70 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00287622

六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ねじ寸法MM8
寸法L(mm)70
内容量1本注文コード00287622品番HPFM13-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
ねじ寸法MM8寸法L(mm)70ねじピッチ(mm)1.25材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル寸法B(mm)13
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 機械工作
製造業

M8のL50のものを購入しました。穴は貫通しておりません。M8であれば20mmぐらいまでねじが入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 00287674
2023-06-14
用途: ペダルロッド
シーエムエヌ レーシング

ネジ山がもう少しあればたすかります
全長調整やりやすく

対象商品 : 00287166
2017-11-06
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

機械のメンテナンス時に必須のアイテムを安価に購入ができ、また使用上の問題もなく満足しております。また機会があれば、購入検討したいと思います。また早々の出荷対応にも非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする