曜日別特売
HPFS8-40 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 00287875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFS8-40 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 00287875
HPFS8-40 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 00287875

六角支柱(メスメスタイプ SUS)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法MM5
寸法L(mm)40
寸法B(mm)8
内容量1本注文コード00287875品番HPFS8-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
ねじ寸法MM5ねじピッチ0.8寸法L(mm)40寸法B(mm)8材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00287762
2021-03-29
用途: 治具の支柱

他社製品から切り替えました。品質、価格ともに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00288103
2019-09-16
用途: オートバイのバックステップリヤブレーキワイヤー部分
運輸・通信業

思ったよりも作りがきれいでした。
サイズ寸法も丁度いい、只ステンレスなので少し重い感じがしますね。
ホントは、アルミ製が欲しかったのですが、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 00287832
2019-04-21
用途: ドリルを使用したネジ頭の研磨
製造業

ドリルチャックにネジを直にくわえるとネジ山を傷めそうだったのでこの商品を軸にしました。うまくできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする