曜日別特売
DK-1.5 ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン 00288654

DK-1.5 ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン 00288654
DK-1.5 ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン 00288654
DK-1.5 ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン 00288654
DK-1.5 ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン 00288654

ネジ式結束バンド固定具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
標準色薄灰色
寸法D(mm)4.5
内容量1袋(10個)注文コード00288654品番DK-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

リサイクルも可能なネジ止め固定具です。

材質66ナイロン寸法L(mm)20.5寸法H(mm)4.5規格UL94/V-0寸法D(mm)4.5寸法T(mm)5.0寸法W(mm)9.6標準色薄灰色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00288627
2020-11-19
用途: バーの結束

強度、精度、コストにおいて素晴らしい商品です。
ただ、サイズ表示が不十分で、使えるネジの頭径で迷いました。

対象商品 : 00288654
2014-11-15
用途: 車のドアトリムに小物入れ用ネットを固定するのに使用

両面テープタイプ(正方形)のものを使っていましたが、夏場に車内の温度が上がったときにノリが解けてはがれてしまったのでビス止めタイプを探していたところこの商品に行き当たりました。しっかりと固定ができ、結束バンドも問題なく通すことができます。ビス止めに抵抗が無い人にはおススメです。ビスが付属していない分、好みのビスが使えて無駄なビスが発生しないところも良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする