C68-2 パイプファイル キングジム 00293825

C68-2 パイプファイル キングジム 00293825
C68-2 パイプファイル キングジム 00293825
C68-2 パイプファイル キングジム 00293825

パイプファイル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
とじ厚(mm)60
収納枚数600
内容量1冊注文コード00293825品番C68-2
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。

サイズA4タテ収納枚数600背幅(mm)85とじ厚(mm)60幅(mm)232高さ(mm)316付属品カラーインデックス1組材質表紙:再生紙、とじ具:スチールタイプタテ型種類チューブファイル片開き穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開きグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 図面のファイルに

表紙が固いので劣化しずらく
事務所内のファイルはこれを使用しています。

2024-11-08
用途: 社内書類保管
運輸・通信業

使用している部署から長年こちらを指定されております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする