曜日別特売
SM310 フロアー金具 ステンレス 角切目地 SM310 ケージーパルテック 00305664

 

SM310 フロアー金具 ステンレス 角切目地 SM310 ケージーパルテック 00305664
SM310 フロアー金具 ステンレス 角切目地 SM310 ケージーパルテック 00305664

フロアー金具 ステンレス 角切目地 SM310

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(2000mm)注文コード00305664品番SM310
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

用途角切目地適合長尺シート用材質SUS304仕上HL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする