曜日別特売
828 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ツーライン 828 PAX-ASIAN 00308744

※3色アソート

828 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ツーライン 828 PAX-ASIAN 00308744
828 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ツーライン 828 PAX-ASIAN 00308744

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ツーライン 828

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード00308744品番828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
スーツにも合うトップライン柄。

用途安全靴、長靴などムレやすい靴はもちろん、革靴、ブーツなどあらゆるシーンにマッチします。アソート(黒、紺、灰)サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ポリウレタン二本ライン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭・抗菌・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)20丈区分スニーカー丈指タイプ5本指
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする