889 銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889 PAX-ASIAN 00308823

889 銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889 PAX-ASIAN 00308823
889 銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889 PAX-ASIAN 00308823

銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード00308823品番889
在庫数量:残り20点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)アウトレット
¥1,090709

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
足底がクッションパイル編で疲れにくい。

用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ポリウレタン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭・抗菌・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)22指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308823
2016-05-23
用途: 仕事中に

しっかりしていて履き心地が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする