LP15G 「テプラ」Liteテープ キングジム 00308945

※使用例

「テプラ」Liteテープ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
テープ地色グリーン
内容量1個注文コード00308945品番LP15G
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

「テプラ」Liteテープは、しっかり貼れて、しかもリーズナブル。

テープ地色グリーンテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4アズワン品番64-8841-55
注意
※「テプラ」Liteテープは感熱紙です。一般的な屋内環境(常温常湿 蛍光灯下500lx)では、約1年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308936
2020-02-17
用途: 事務所書類分別
建設業・工事業

絵柄や字体もはっきり印刷出来て良い。テープが薄いので少し剥がしにくい

対象商品 : 00308972
2019-02-10
用途: 事務
建設業・工事業

紫外線があたらなければ、数年つかえると思います。剥がしやすいのも
Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする