曜日別特売
697 Dリングファイル<脱・着> キングジム 00309198

Dリングファイル<脱・着>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)350
内容量1冊注文コード00309198品番697
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

古くなった表紙を取り替えて、とじ具をリユース(再使用)できます。
シーンに合わせて使い分けられるWオープン!
「セミオープン」は背を手で持ちながらスムーズな書類の閲覧ができます。
「フルオープン」は書類への記入や追加、差し替え時に便利です。
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。

サイズA4タテ背幅(mm)50とじ厚(mm)35収納枚数(枚)350仕様紙押さえ付き幅(mm)255高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PPとじ具の種類Dリング式グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00309198
2019-07-29
用途: 文書ファイル
株式会社のれん不動産業

コンパクトな割に、丈夫で、見た目もきれいで文書管理がし易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする