曜日別特売
SFS18B テプラPROテープ アイロンラベル キングジム 00309864

テプラPROテープ アイロンラベル

(7件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード00309864品番SFS18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
アイロンで接着できる布製ラベルです。
普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。

文字青に黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5.0タイプアイロンラベルテープ文字色テープ地色
注意
※布質によって貼り付けられない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06167296
2023-04-14
用途: 衣類に。
運輸・通信業

親の施設持ち込みの衣類用に購入。お孫ちゃんの衣類や布バック等にも使ってます。

対象商品 : 06167305
2020-11-18
用途: 衣類のネーム付け時。
masa

アイロンだけで生地にしっかり付くのでとても使いやすかったです。

対象商品 : 00309898
2020-04-18
用途: 保育園児の名前ラベルとして使用
医療・福祉・介護関連業

保育園児の服に名前をつけるために買いました。洗濯すると落ちるかなと思いましたが、今のところ落ちていません。※2度洗濯

対象商品 : 00309882
2020-03-07
用途: 物に自分の名前を付ける
製造業

昔からのアイテムで便利に使用しているのでいいと思います。

対象商品 : 06167296
2016-04-16
用途: 子供の体育着

とても簡単で綺麗プロ並みだと妻が絶賛!

対象商品 : 06167296
2016-04-04
用途: 名前の表示

量販店に置いてなく、安価である。

対象商品 : 06167305
2013-07-08
用途: 衣類への名前貼付用
特別養護老人ホームみくに

とても使いやすいので、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする