キングジム
テプラPROテープ 模様ラベル
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字
水玉ピンクにグレー文字
水玉ピンクにグレー文字
チェック青にグレー文字
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00310442
品番
SWM9PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
水玉やチェックなどかわいい模様に明るいグレー文字で自分らしさをアピール。
文字
水玉ピンクにグレー文字
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
タイプ
模様ラベル
エコマーク認定
認定
テープ文字色
グレー
テープ地色
水玉ピンク
アズワン品番
64-8843-30
エコマーク認定番号
17 112 045