キングジム
テプラPROテープ 模様ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字
チェック青にグレー文字
水玉ピンクにグレー文字
チェック青にグレー文字
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00310458
品番
SWX12BH
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
水玉やチェックなどかわいい模様に明るいグレー文字で自分らしさをアピール。
文字
チェック青にグレー文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
タイプ
模様ラベル
エコマーク認定
認定
テープ文字色
グレー
テープ地色
チェック青
アズワン品番
64-8843-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045