曜日別特売
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503

 

SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503
SFR12GZ テプラPROテープ りぼん キングジム 00310503

テプラPROテープ りぼん

(2件のレビュー)
取扱い終了
文字グリーンに金文字
内容量1巻注文コード00310503品番SFR12GZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

メッセージが印刷できるりぼん

用途小物づくりに、プレゼントに文字グリーンに金文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5タイプりぼんエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色グリーンエコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310494
2023-03-21
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

テプラで印字できるリボンを初めて購入。茶色いリボンに金色の文字が想像以上にキレイで、自宅でオリジナルリボンが簡単に作れることに感動しました。他の色も買おうか検討中です。

対象商品 : 00310512
2020-03-13
用途: お店のタグ、お名前タグ
YUKI*Neko卸売・小売業

とても綺麗に印刷できます!
電池残量が少ないとかすれたりもありますが、
重宝しています。
タグを印刷で頼むと初期費用がとてもかかるので、
小さな店舗で使うのにはちょうどいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする