曜日別特売
SGR12DC PROテープ リラックマラベル キングジム 00310616

SGR12DC PROテープ リラックマラベル キングジム 00310616
SGR12DC PROテープ リラックマラベル キングジム 00310616

PROテープ リラックマラベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
文字水玉ベージュ(お外でごろん)に黒文字
内容量1個注文コード00310616品番SGR12DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。

文字水玉ベージュ(お外でごろん)に黒文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2.5タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色水玉ベージュ(お外でごろん)エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310582
2021-08-17
用途: 名前のシールを作成
建設業・工事業

とてもかわいかったです。もっと色々なキャラクターが増えるとうれしいです。

対象商品 : 00310582
2018-11-20
用途: 名前ラベル
教育・研究機関

一箱使ったのでリピート購入です。リラックマ大好きですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする