曜日別特売
SGR9BP PROテープ リラックマラベル キングジム 00310634

 

SGR9BP PROテープ リラックマラベル キングジム 00310634
SGR9BP PROテープ リラックマラベル キングジム 00310634
SGR9BP PROテープ リラックマラベル キングジム 00310634
SGR9BP PROテープ リラックマラベル キングジム 00310634

PROテープ リラックマラベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
文字ピンク(いちご)に黒文字
内容量1個注文コード00310634品番SGR9BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。

文字ピンク(いちご)に黒文字テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2.5タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ピンク(いちご)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310582
2021-08-17
用途: 名前のシールを作成
建設業・工事業

とてもかわいかったです。もっと色々なキャラクターが増えるとうれしいです。

対象商品 : 00310582
2018-11-20
用途: 名前ラベル
教育・研究機関

一箱使ったのでリピート購入です。リラックマ大好きですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする