SN6K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 00310677

 

SN6K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 00310677
SN6K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 00310677
SN6K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 00310677
SN6K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 00310677
SN6K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 00310677

テプラPROテープ 耐熱ラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
内容量1巻注文コード00310677品番SN6K
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。

文字白に黒文字テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2.0トラスコ品番385-9207タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 成形金型の表示用

成形金型(使用温度200℃以下)の識別表記に使用。
従来のテプラProテープでも耐えたが、本格的な使用を見込んで今回からこれを使用。
洗浄時のダメージについては未評価。

対象商品 : 00310668
2019-07-29
用途: 予熱機の表示
製造業

テプラはテープだから熱には弱いとあきらめていましたが、耐熱なんてあるんですね。
今のところ焼けても消えてもいません。長さ短めですが耐熱でこの価格なら十分。

対象商品 : 00310668
2017-07-14
用途: オートクレーブ滅菌する容器のラベリング
国立大学法人東京農工大学

耐熱性のあるラベルテープは珍しいです。ちょっと高いですが、その価値はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 00310677
2017-01-18
用途: 耐熱テプラは、200℃の高温環境で余裕です。
株式会社コンピューテックス

高熱環境で耐えるラベルがあって助かります。
200℃で10時間程度の耐熱性能はオーバースペックですが安心です。
耐熱タイプは印字が少し薄くなります。
同じように印字できるの待ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする