ST6K-10P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310774

ST6K-10P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310774
ST6K-10P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310774

テプラPROテープ 透明ラベル

(56件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10巻)
テープ幅(mm)6
内容量1箱(10巻)注文コード00310774品番ST6K-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
文字透明に黒文字テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8.0トラスコ品番827-7168種別お徳用。収納PPケース付エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00310774ST6K-10P73668394ST6K-10PNST6K-10P PROテープエコパック透明ラベル キングジム 73668394PROテープエコパック透明ラベルキングジム1パック(10個)
7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: ファイルや物品に直接貼り付ける
製造業

透明なので素材の色を活かせるし、はがしたときも、色付きのテープよりもきれいにはがれるので良い。

2025-11-25
用途: 器具取替銘板
電気・ガス・熱供給・水道業

透明に文字が綺麗に印字されるため、貼った際に見やすい
はがしやすく貼りやすいので使いやすかった

2025-09-11
用途: ラベリング
その他業種

低価格ですぐ届くのがいいです。書類やフォルダいろいろなもののラベリングに使用しています。

対象商品 : 00666967
2025-03-17
用途: 商品の表示
卸売・小売業

買いに行くわずらわしさが無く、価格も安く購入出来て大変助かりました。

2025-02-06
用途: 製品サンプルのプレートに使用しています
株式会社ポリコール製造業

名刺サイズのプラスチックプレートに製品名を印字に使用しています。普段使いだと剥がれにくいのに、剥がそうとすると割と簡単に剥がれるという矛盾した特性を満たす素晴らしい商品です

対象商品 : 00666757
2024-05-19
用途: 書類作成
サービス業

報告書類をお客様にお渡しするときに利用しているファイルの表紙に使っています
表紙には年月日が印字されていて手書きの数字を入れるよりすっきり綺麗に仕上げられるので重宝します。またインデックス作成にも利用しています

対象商品 : 00310993
2023-06-23
用途: ファイル等のラベリング
建設業・工事業

ちょうどいい幅なので、様々なもののラベリングに使用しています。

対象商品 : 00666757
2023-06-07
用途: 事務仕事

どこで買っても値段は同じようなもんですが、ちょうど事務用品が日替わりで安かったのと、すぐに必要でも無かったので!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする