SC18B-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310826

 

SC18B-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310826
SC18B-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310826
SC18B-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310826
SC18B-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310826

テプラPROテープエコパックカラーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)テープ幅(mm)18文字青に黒文字注文コード00310826品番SC18B-5P
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

文字青に黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8.0トラスコ品番827-7161適合機種テープ幅18mm対応機種タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 現場作業
製造業

仕事上かなり使用しますのでエコパックはゴミが少なくて済むがメリットです。コスパもよいので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする