キングジム
テプラPROテープエコパックカラーラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
24
文字
赤に黒文字
注文コード
00310862
品番
SC24R-5P
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・文字
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
文字
赤に黒文字
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
8.0
トラスコ品番
827-7157
適合機種
テープ幅24mm対応機種
タイプ
カラーラベル/エコパック
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045