曜日別特売
SS6K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310975

 

SS6K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310975
SS6K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310975
SS6K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310975
SS6K-5P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310975

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

(290件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)
テープ幅(mm)6
内容量1箱(5個)注文コード00310975品番SS6K-5P
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

用途
公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
文字白に黒文字テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8トラスコ品番827-7135種別環境に優しいエコパックエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装1入数(個)24(梱包)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:290
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: ファイルラベル作成

すぐになくなるので5本セットがお得でいいです。10本入りを作ってほしいくらいです。

2026-01-16
用途: 郵便受けの名前、容器の内容物の名前、機器の有効期限など
その他業種

テープを貼る前は粘着力が特別強いという印象はないのですが、貼ったテープが硬化でボロボロになっても剥がれないのが凄いと思います。

2026-01-28
用途: ファイルのラベル作り
製造業

ファイルのタイトルラベルはテプラで作っているので、毎年年度更新時には必ず消費します。今回安く購入できて満足です。

2025-12-04
用途: 商品ラベル作成
製造業

粘着力もあるので一番使用する商品です。
毎回大めにいつも購入しています。

2025-10-30
用途: 四輪、二輪、機械の消耗品表示
松尾農場農・林・水産業

オイル量、粘度やプラグ品番、エアエレメント品番
交換周期、次回交換時期など貼り付けてます。

2025-10-02
用途: 車のオイル交換距離
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく使用にもなんら問題なくリピート購入です。とてもお値打ちですし消耗品のため少しでもコストを抑えたい方におすすめです。

対象商品 : 00666443
2025-12-02
用途: ファイルに貼付
住友大阪セメント株式会社津田沼社宅 製造業

定番ですね、大変便利です。時々裏紙がめくれないことがある

2026-01-05
用途: 小さい場所や細かい部品の管理の為
製造業

小さい部品等に品名を書いたりしています。9㎜幅はあまり使用しないため、1個ずつ買えるのが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする