曜日別特売
SS18KL-5P テプラPROテープエコパックロング キングジム 00311054

 

SS18KL-5P テプラPROテープエコパックロング キングジム 00311054
SS18KL-5P テプラPROテープエコパックロング キングジム 00311054
SS18KL-5P テプラPROテープエコパックロング キングジム 00311054
SS18KL-5P テプラPROテープエコパックロング キングジム 00311054

テプラPROテープエコパックロング

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1箱(5巻)注文コード00311054品番SS18KL-5P
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

文字白に黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)16.0トラスコ品番827-7141エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00311054
2022-06-10
用途: 報告資料のファイルの表題に使用

テープの厚み、硬さは丁度いい塩梅で使いやすいです。
のり面のシールは、テープを少し曲げると少し浮いてはがせるのですが
時々浮いてこない時があり苦労することもあります。

対象商品 : 00311045
2021-06-23
用途: 事務整理
学校法人星生学園教育・研究機関

王道のテプラPROテープは時間が経過しても劣化せずに色あせないので十数年使用している商品です。

対象商品 : 00311045
2017-05-12
用途: 書類ファイルの表題・背表紙表記など

・剥離紙が非常に剥がしがしにくい
・剥離紙が剥がしたときに静電気?を帯びて指にくっついて離れない
・剥離紙が半々で色分けしてあれば、なお使い易いと思う

対象商品 : 00311045
2016-12-16
用途: 工事看板やファイルの名書き

最初は真ん中割れセロファン裏紙に苦労しましたが慣れたらこの方が使いやすいです。

対象商品 : 00311045
2016-07-29
用途: 主に製品の製造履歴管理の表示として使用しております。その他いろいろな場面で活躍中です。

テプラテープのエコパックがあることすら知りませんでした。
購入させていただき社員が大変喜んでおります。(安価な面も助かります)
これからも継続して購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする