曜日別特売
DS24K SR6700D対応 点字テープカートリッジ キングジム 00311088

SR6700D対応 点字テープカートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字白に黒文字
内容量1個注文コード00311088品番DS24K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。
印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。

用途SR6700D専用文字白に黒文字テープ幅(mm)24テープ長さ(m)6.4エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする