曜日別特売
1000E-6Y カラーインデックス 6山 キングジム 00312822

カラーインデックス 6山

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3ヨコ
内容量1パック(10組)注文コード00312822品番1000E-6Y
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。

サイズA3ヨコグリーン購入法適合タイプ6色6山材質(本体)再生紙穴数2穴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00312838
2024-07-04
用途: 手作りの特殊カタログにはさむそうです
建設業・工事業

A4タテ型の7山を探してましたが見つけられず6山で妥協。
現物見てませんが他製品で似たようなものは以前使用したことがあるので可もなく不可もなく、だと思います。

対象商品 : 00312838
2023-10-06
用途: 注文書の分類に使用
製造業

6山あるのでメイン企業5社とその他企業に分類して注文書の控えを保存するのに利用しています。企業名ももちろん記入しますが色がはっきり違うのでみやすいです。

対象商品 : 00312847
2017-03-28
用途: 書類整理
山三石油運輸株式会社

近くの文房具屋・ホームセンターにも縦型は無く、6山なので12か月の分類にも便利で重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする