曜日別特売
907T20 カラーインデックス5山(単色) キングジム 00312892

907T20 カラーインデックス5山(単色) キングジム 00312892
907T20 カラーインデックス5山(単色) キングジム 00312892

カラーインデックス5山(単色)

(4件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
内容量1パック(20枚)注文コード00312892品番907T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。

サイズA4タテオレンジグリーン購入法適合タイプ1色1山トラスコ品番828-5270材質(本体)再生紙穴数2穴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00312908
2022-07-08
用途: 書類の見出し

5色のうち黄色、緑、グレーが頻繁に使用する色だったので、単色購入できて助かった。

対象商品 : 00312883
2022-04-20
用途: 事務作業時
運輸・通信業

セットの上と下が早くなくなるので、単色で購入できるのは助かります。

対象商品 : 00312917
2021-03-03
用途: ファイル整理用
建設業・工事業

5色入りを使っていますが、同じ色ばかり減ってしまうので、単品のカラーインデックスがとても便利です。

対象商品 : 00312892
2020-08-06
用途: 事務
その他業種

5山セットのインデックスをよく使う職場ですが、色が半端に残り、捨てるのはもったいないので、単色を購入し5色に再セットします。これも「エコ」と自己満足しています。笑

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする