キングジム
キングファイル エコロジードッチ用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
とじ厚(mm)
80
30
50
80
色
ライトグレー
ライトグレー
青
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00313118
品番
8478H
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
ライトグレー
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
101
とじ厚(mm)
80
アズワン品番
64-8837-25
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
エコマーク認定
認定
材質(表紙)
再生PP
エコマーク認定番号
17 112 079