曜日別特売
7187-3T クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明) キングジム 00315333

 

7187-3T クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明) キングジム 00315333
7187-3T クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明) キングジム 00315333

クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数小口30枚(60ポケット)
最大ポケット数小口40枚(80ポケット)
オレンジ
内容量1冊注文コード00315333品番7187-3T
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

A3サイズの資料も見開きのまま収納が可能。
内側から書類を入れるので、脱落しにくく携帯にも便利。

オレンジポケット数小口30枚(60ポケット)最大ポケット数小口40枚(80ポケット)仕様固定式、仕切り付幅(mm)240厚さ(mm)(表紙)0.75サイズA4タテ高さ(mm)310背幅(mm)16材質(表紙)PPアズワン品番64-8835-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00315394
2023-04-12
用途: 町内会新聞保存用
電気・ガス・熱供給・水道業

月1回の町内会新聞(A3)を作成しています。頻繁に見直すためA3を見開きで見れ、しかも1冊で1年分(24ポケット以上)が保存できるファイルをさがしていました。スムーズに開くことができて非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00315428
2021-04-08
用途: 主に楽譜の収納に使用しています。
その他業種

A3用紙の使用が多く、このファイルは、サイドインなのでA3用紙の左右同時に見られるのでページをめくる必要がなく、大変便利に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00315342
2021-03-21
用途: プレゼン資料の保管

A3サイズの資料の保管にも閲覧にもとても使いやすく、デザインもシンプルでかさばらないのがとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00315358
2021-05-21
用途: コピーや書類の整理
その他業種

A4の出し入れが横からでスムーズだし、見開きでA3も入れられるので整理しやすい。
背中にラベルが入れられないのでマスキングテープで分けているので星4個

対象商品 : 00315358
2020-03-07
用途: ガイド案内資料
不動産業

A3のサイズが入り、またファイルの補充が可能なため、提示する必要の資料が一冊にまとめれらる点が大変使いやする。

対象商品 : 00315394
2019-09-11
用途: 書類の整理

ほとんどの書類がA4ですが、たまにA3の書類があります。折ってファイルしても良いのですが、ページが裏表になってしまうのと、折り目のところに文章が書かれているとたいへん見辛く、結局ファイルから取り出して見なければいけませんでした。サイドインは見開きでファイルできるので大変よい商品だと思います。

対象商品 : 00315376
2019-07-31
用途: 演奏会用の譜面入れ
白百合会その他業種

なかなか、サイド入れのファイルが見つからない時がありますので、
助かっております。発表会用、慰問用、練習用と色別に譜面を入れる
ことが出来ますし、カラーが豊富な点もよろしいと思います

対象商品 : 00315367
2019-03-20
用途: A3図面を入れる
その他業種

A3図面を入れて見やすく、持ち運ぶのにもコンパクトで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする