7181T クリアーファイル ヒクタス±(透明) スティック・タイプ キングジム 00315595

クリアーファイル ヒクタス±(透明) スティック・タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード00315595品番7181T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

パーソナルファイリングも美しく機能的に。多彩に楽しく選べる「透明表紙」。
オリジナル表紙作りが楽しめるスケルトン素材。
透明表紙と同系色の背パーツを採用した、スタイリッシュ・デザイン。

サイズA4タテポケット数20ポケット(10枚)仕様固定式、台紙なし幅(mm)232厚さ(mm)(表紙)0.4高さ(mm)307背幅(mm)11材質(表紙)PP最大ポケット数30ポケット(15枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00315665
2019-08-30
用途: 料理教室、パン教室のレシピ保管
その他業種

全色揃えていますが、クリアな色が綺麗で使いやすいです。

対象商品 : 00316067
2019-02-26
用途: 大量の楽譜入れ

リングファイルでは重く嵩張り、クリアーファイルでは枚数が固定されます。これらの欠点を埋める画期的なファイルで重宝しています。
しかしながら、クリアータイプは表面がキズだらけになるため、ザラザラのマットタイプを商品化してほしいです。

対象商品 : 00316033
2018-09-14
用途: 授業資料の整理
教育・研究機関

授業用のスライドを印刷したものをファイリングすると、結構かさ張ります。これならコンパクトにまとめられて持ち運びにも便利。
ファイリング枚数を調整できるところが気に入っています。

対象商品 : 00315674
2018-03-31
用途: ママさんバレーボールの、試合記録写真などをメンバー分作成するのに、活用します。前回はグリーンを購入したので、今回は色違いを選びました。
サービス業

とても使いやすいファイルです。色もお気に入りです。

対象商品 : 00315568
2015-03-25
用途: ファイルする。

スタイリッシュで使いやすいファイルですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする