2254 ドキュメントファイル(エコノミータイプ) キングジム 00321852

ドキュメントファイル(エコノミータイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
内容量1冊注文コード00321852品番2254
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

お手頃価格で、快適な書類整理を実現。
たくさん分類できる13ポケット。さまざまな書類を細かく分類して整理が可能。
ジャバラ式だから書類の出し入れもらくらくです。

サイズA5仕様差し替え見出しシート付き材質PP幅(mm)169高さ(mm)244背幅(mm)33ポケット数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 通帳入れ
卸売・小売業

仕切が13くらいあって、銀行ごとに通帳を入れられるから便利です。
普通のポーチに入れていると、20数枚ある中から取り出したい通帳をさっと出せずイライラしていました。
見出しがついているのでそこに銀行名を入れ、すぐ取り出せるようになって快適です。
頑丈なつくりなので長持ちしそうで更に安心です。

対象商品 : 00321886
2022-11-10
用途: 領収書等の整理
ファイブアイランド株式会社不動産業

今まで使ってきたファイルの中で間違いなく安くて便利です。他のネットショッピングサイトでも探しましたが、ありませんでした。流石はモノタロウ!本当に感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 00321868
2022-11-04
用途: 書類の整理
その他業種

書類の整理で便利で使いやすい。
軽くて持ち歩きやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 00321886
2020-11-20
用途: 作業指示書の保管

ポケットがたくさんあるため、いろいろなタイプの作業指示書を保管する際に、助かっています。前回購入した際に便利で耐久性もあったので、リピート注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00321886
2017-05-10
用途: 仕入先からの納品書を小分けする
株式会社Jパック

内部が細かく仕分けされているので、多くある仕入れ先の納品書を整理するのにとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00321877
2017-04-25
用途: 得意先からの納品書を種類別にファイル
株式会社Jパック

たくさんの間仕切りが有るため、分別がとてもしやすく使い勝手が良いです。

対象商品 : 00321886
2015-08-13
用途: 書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし。

対象商品 : 00321886
2015-07-02
用途: 書類保管整理
株式会社流機エンジニアリング

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする