曜日別特売
517N ハッサムファイル キングジム 00322945

ハッサムファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード00322945品番517N
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スピーディに開閉できるはさみ込み式。スリムタイプなので回覧書類などに便利です。
とじ方は透明のサヤを左側にスライドさせて開き、もどして書類をはさむだけの簡単操作。

サイズA4タテ材質PP幅(mm)234高さ(mm)307背幅(mm)8収納枚数(枚)30程度とじ具の種類スライドクリップ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00322988
2018-07-04
用途: 書類の仮がいる
有限会社aimマーケティング

想定したとおりの使用感であり、満足しています。特に注文はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする