曜日別特売
4432-3 フラットファイルクイックイン<PP> キングジム 00323478

フラットファイルクイックイン<PP>

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3冊)注文コード00323478品番4432-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720

とじ足は自然に直立する、スプリング製とじ足を採用しているので書類の抜き差しがカンタンです。
とじ具は片手で開閉可能なスライド機構のとじ具を採用しています。
汚れ・破れに強く、撥水性も抜群。長期使用に最適。

サイズA4タテ材質表紙:発泡PP、とじ具:スチール、樹脂幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイル収納枚数150枚背幅(mm)20穴数2穴とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80とじ具の種類フラット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
003234784432-3240569174432ミト4432-3 フラットファイル クイックイン<PP> キングジム 24056917フラットファイル クイックイン<PP>キングジム1冊
319
税込351
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08213956
2020-08-12
用途: 書類の整理
教育・研究機関

紙のファイルとは違い、長持ちするので購入しました。綴じやすいので気にいっています。

対象商品 : 00323478
2016-03-15
用途: 書類の整理
農・林・水産業

書類の閉じ易さは抜群

対象商品 : 00323462
2015-06-25
用途: 使用頻度の高いファイル・社外持ち出しファイル等

一般的な紙ファイルの様にボロボロにならないので長く使えます。
難点を挙げれば、滑りが良いのでデスクで雪崩が起きやすいです。
表紙がクリアファイルくらいの硬さでコシが弱いので
保管するには安定が悪いですがフォルダを使えば解決。
持ち出しするには柔らかく滑りも良いので扱いやすいです。

対象商品 : 08213956
2014-03-29
用途: 水質測定の記録簿
その他業種

他のメーカーに比べて耐水性、耐候性に優れている。色のバリエーションを増やしてほしい。

対象商品 : 08213956
2013-09-18
用途: 書類持ち出し用

水に強く超便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする