キングジム
プレッサファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑
青
赤
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00323566
品番
537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
書類がすぐに確認でき、閲覧もしやすい透明カバー。
サイズ
A4タテ
色
緑
材質
再生PP、(カバー)PP
幅(mm)
234
高さ(mm)
307
背幅(mm)
9
収納枚数(枚)
50程度
とじ具の種類
スライドクリップ式