曜日別特売
502-10 レールファイル ハッサム キングジム 00324783

レールファイル ハッサム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(とじ具)黒
内容量1パック(10冊)注文コード00324783品番502-10
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。
表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。

サイズA4タテ(とじ具)黒グリーン購入法適合幅(mm)220高さ(mm)307背幅(mm)7材質(表紙)再生PP材質(とじ具)PS収納枚数(枚)20程度とじ具の種類スライドクリップ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00324792
2022-03-13
用途: 書類の共有時
教育・研究機関

レバーをしめる際、最初に書類の端に引っかかることがあります。
慌しい中でも非常に慎重に扱わなければならないのが不便で、改善していただきたい点です。

1が参考にしています
対象商品 : 00324792
2019-04-23
用途: 社員教育資料配布で
株式会社石井組

20枚用を購入、見栄えもよく、ファイイリングも簡単です。カラーも種類あって区別できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする