230MMX36P JIS 2段刃チップソー セフティー3 00327416

230MMX36P JIS 2段刃チップソー セフティー3 00327416
230MMX36P JIS 2段刃チップソー セフティー3 00327416

2段刃チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)36
内容量1枚注文コード00327416品番230MMX36P JIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。

用途刈払機用チップソー。刃数(p)36刃厚(mm)2仕様25cc未満刈払機推奨/最高級超硬チップ使用質量(g)290穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327416
2016-08-29
用途: 芝生の刈りこみ
農・林・水産業

あまり広くない芝生の庭なので周りの草と一緒に刈るのに買いましたが思った以上に切に仕上がります、内側の葉がかなり働いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする