UCL-503B 回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド 00328667

 

UCL-503B 回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド 00328667
UCL-503B 回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド 00328667
UCL-503B 回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド 00328667

回転台付ウレタンエヤーリール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)
ホース長さ(m)48+2
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12
内容量1台注文コード00328667品番UCL-503B
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。

ホース長さ(m)48+2ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12仕様回転台付トラスコ品番838-7285質量(kg)11.9取付金具(二次側)3/8ロータリーナットカプラ(HC-3R)取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
注意
※UCS-302A(UCL-503B)はUCS-302(UCL-503)と回転台のセットになります。(すべての機種に回転台はセットできます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする