4308 Nポゼ フード付き水切りセット(大) アスベル 00335292

Nポゼ フード付き水切りセット(大)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
高さ(mm)235
内容量1セット注文コード00335292品番4308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。

ホワイト幅(mm)455奥行(mm)335高さ(mm)235材質PPトラスコ品番833-8975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00335292
2024-01-10
用途: 作業場の湯のみ置き
製造業

近くのホームセンターに探しに行ったが蓋の付いた水切りBOXは売っていなかったので、大変助かった。
価格も安価だったと思う。

対象商品 : 19635157
2017-07-14
用途: 台所で使用
運輸・通信業

もの凄く購入して良かったと思いました。しっかりしているのと清潔を維持するのにとても良い素材で製作されているのがわかります。
箸やスポーンなどの小物のポケットがあるので、散らばらずに使い勝手が良い。

対象商品 : 00335292
2020-09-09
用途: 台所食器水切り

誰も書かないので書きます。この商品は20年以上前から変わらない商品で私も結婚してから22年愛用しています。しかし、所有している商品と明らかに異なる部分があります。現行品は内側の籠の部分の底面が大きく盛り上がって反っています。個体差ではなく私が見た全ての店頭商品、モノタロウさんで送っていただいた商品皆そうなっていました。これでは水筒やコップなどは転んでしまいます。22年前に買った物は反ってなどおらず平です。メーカーの(名古屋営業所)の担当者は「狙ってそういう形状だ」と言っていましたが、同社の他の水切り籠でそんな形状になっている物はありません。つまり、樹脂成型に不具合が出ている事を分かった上で言っている物と思われます。私の様な一般ユーザーが言っても決して改善はされません。大量納入先のモノタロウさんのような会社が声をあげてください。

8が参考にしています
対象商品 : 00335292
2019-10-12
用途: 食器洗い

店頭では大きさを選ぶのは難しく、よい大きさでよかった。深さの表示がふた込みであることが読み取れなかったうえ、例によって画像が代表例だったので、期待したより浅めだが、使い勝手に何の支障もなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 19635157
2017-09-14
用途: 家庭用に使っています 色も気に入っています
サービス業

箸たてはどの四隅にも使用出来ると便利だと思います 水切りはだいたい白ですが汚れも目立ちにくく気に入っています

対象商品 : 00335292
2015-02-12
用途: 社員の方のマイカップ置き

ちょうどいい大きさです。高さもあるので、カップを2段に重ねても十分置くことができ思ったより収納量があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする