※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ブランクパンチ(ダイス鋼)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
3
3
10
13
16
20
25
全長L(mm)
80
40
50
60
70
80
90
100
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00337575
品番
TPBL3-80
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5
寸法T(Φmm)
5
軸径D(Φmm)
3
全長L(mm)
80
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC